- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- カラーコーン・区画用品
- 単管バリケード a型のおすすめ人気ランキング
単管バリケード a型のおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新89件の「単管バリケード a型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「a 型 バリカー」、「セーフティースタンド」、「鉄製単管バリケード」などの商品も取り扱っております。
単管パイプをセットしてバリケードとして区域管理ができます。(パイプ径48.6mm単管用)
用途工事現場の区域管理に材質ポリプロピレン(PP)間口(mm)637質量(kg)1.6高さ(mm)806奥行(mm)68
軽量なので持ち運びが容易にできます。
簡単にバリケードが作れます。
材質ポリプロピレン寸法(mm)635×820
単管(径Φ48.6)用バリケードです。上下2段に単管を設置できます。
スチール製で丈夫です。
枠の底穴部分はバリなどが残っているおそれがありますので、必ず手袋など着用してお使いください。
用途単管バリケード用材質スチール寸法(mm)約830×600質量(kg)約3下段高さ(mm)約240(クランプ中心まで)上段高さ(mm)約800(クランプ中心まで)パイプ径(Φmm)約45
1台
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
つくし工房全メッキ仕上げガードスタンド
重量があるので、風圧に耐える。直線だけでなく屈曲箇所でも間隔を自由に連結できます。メッキ加工単管パイプを使用しているので耐久性抜群。
材質スチール寸法(mm)900×615質量(kg)6下段高さ(mm)140上段高さ(mm)750
1台
¥7,798税込¥8,578
当日出荷
色グリーン材質PP外寸(mm)637×68×806
1個
¥1,698税込¥1,868
翌日出荷
スチール製n単管バリケード 一番オーソドックスなタイプ。頑丈でしっかりしてます。
用途工事現場・イベントガレージ等あらゆる場面で使用できます。幅(mm)635高さ(mm)820材質(本体)スチール
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
上下のクランプに単管を取り付け、使用してください。
材質スチール寸法(mm)745×630質量(kg)2下段高さ(mm)170
1台
¥4,998税込¥5,498
4日以内出荷
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等にRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998税込¥2,198
翌日出荷
材質スチール寸法(高さH×幅W)(mm)780×1200仕様裏面(安全第一)白文字入り質量(kg)3
1台
¥5,698税込¥6,268
翌々日出荷
強化樹脂製の単管バリケードです。クランプは鉄製でパイプ径48.6、42.7mm兼用です。
本体が軽いので片付けるのが楽です。
色グリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×57×800トラスコ品番354-4231質量(kg)1.9
1台
¥2,698税込¥2,968
翌々日出荷
一つの注水口で注排水ができます。
単管にのせやすい形状です。
保管、運搬時には四つの突起で安定した積み重ねができます。
結束に便利なPPバンド用ベルトライン付です。
材質高密度ポリエチレン色グリーン間口(mm)355仕様(注水時)約10kg適合Φ48.6mm単管バリケード用高さ(mm)315奥行(mm)170
実用性、機能性、耐久性、景観性に優れた単管バリケード。
従来型のバリケードより幅が約180mm狭いため、車道、歩道を広く確保する事が出来る。
ボディーの白黒以外は反射素材を使用しているため夜間、車のライト等で反射し、視認性アップ。
動物キャラクターにすることでイメージアップにもつながる。
材質(本体)高密度ポリエチレン寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)750×460×40質量(kg)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
¥25,980税込¥28,578
5日以内出荷
1台
¥6,298税込¥6,928
5日以内出荷
単管(径Φ48.6)用バリケードです。上下2段に単管を設置できます。
軽量なので持ち運びが容易にできます。
簡単にバリケードを作ることができ、区画整理ができます。
用途工事現場の区画整理等に材質ポリプロピレン幅(mm)630質量(kg)約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×56×800下段高さ(mm)約220(クランプ中心まで)上段高さ(mm)約770(クランプ中心まで)適合パイプ径(Φmm)約41~49
軽量で耐久性があります。
水が充填でき、重くすることができます。
材質PE樹脂色黄エスコ品番EA983DX-6質量(kg)空時:2.54、満水時:8奥行(mm)390収納時寸法(mm)240×960(H)使用時寸法(mm)2500×960(H)
1個
¥12,100税込¥13,310
当日出荷
実用性、機能性、耐久性に優れた単管バリケード。蛍光系グリーンで視認性抜群!。目の部分は反射素材を使用!
材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)50寸法(mm)790×500質量(kg)2.4
1セット(5本)
¥31,980税込¥35,178
6日以内出荷
トーグ安全工業カラースタンド(樹脂製)
軽量で運搬がしやすく、耐久性も高い。
クランプカバー、単管キャップと一緒にお使い下さい。
仕様クランプ2接点式(単管Φ48.6、Φ42.7兼用)材質本体:PP、クランプ:鉄製サイズ(mm)横640×縦800か□57